- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 蛍光灯
- fhf32ex-n-h 東芝のおすすめ人気ランキング
fhf32ex-n-h 東芝のおすすめ人気ランキング
2026/04/23更新67件の「fhf32ex-n-h 東芝」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「FHF32EX-N-H」、「蛍光灯器具 hf」、「蛍光灯 FLR110H」などの商品も取り扱っております。
Hfインバータとの組み合わせにより、高効率を実現。管径25.5mmのスリムでスマートなあかり。
質量(g)198管径(Φmm)25.5口金G13定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)(定格点灯時)0.255/(高出力点灯時)0.425定格ランプ電力(W)(定格点灯時)32/(高出力点灯時)45平均演色評価数(Ra)84管長(mm)1198種別32W形電球の種類蛍光ランプ
Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。
長さ(mm)1198質量(g)185口金G13全光束(Lm)3520/4950(定格点灯時/高出力点灯時)定格寿命(時間)12000定格ランプ電力(W)32/45(定格点灯時/高出力点灯時)バルブ径(Φmm)25.5色温度(K)5000光色ナチュラル色電球の種類蛍光灯
高効率ですので、消費電力が少なくなります。
用途室内の照明に種別32W形管径(Φmm)25.5点灯形Hf器具専用管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000光色3波長形昼白色電球の種類蛍光灯
約100Lm/Wの高効率を実現しました。
白色蛍光ランプの1.5倍の明るさです。(高出力時)
管径25.5mmとスリムな形状、器具設計の自由度もアップしました。
定格出力と高出力の2通りの使用法ができます。
管径(Φmm)25.5点灯形Hf器具専用定格ランプ電力(W)32(高出力45)ランプ電流(高出力)(A)0.425ランプ電流(定格)(A)0.255管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000グリーン購入法適合
Hf専用器具と組み合わせて使用することにより、従来のスタータ形、
ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑える
ことができる蛍光灯です。
種別32形材質ガラス、アルミ、銅合金消費電力(W)定格:32、高出力:45口金G13本体質量(g)約160定格寿命(時間)12000点灯方式インバータ式全光束(定格)(Lm)3500全光束(高出力)(Lm)4900ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類直管蛍光灯調光の可否なし
管長(mm)1198点灯形ラピッドスタート形定格ランプ電力(W)36管径(Φmm)32.5電流(A)0.440定格平均寿命(時間)12000
光の3原色である青、緑、赤に蛍光体をブレンドした蛍光ランプです。
平均演色評価数Ra84で色がきれいに見える3波長形蛍光ランプです。
形状直管口金G13定格寿命(時間)12000平均演色評価数(Ra)84管長(mm)1198種別40W形電球の種類蛍光ランプ
種別32W形質量(g)182電流(A)0.435管径(Φmm)32.5点灯形グロースタータ形定格ランプ電力(W)32管長(mm)830定格平均寿命(時間)12000適合点灯管FG-5P
Panasonic(パナソニック)Hf蛍光灯
Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。
長さ(mm)588.5質量(g)96口金G13定格消費電力(W)16/23(定格点灯時/高出力点灯時)定格寿命(時間)8500バルブ径(Φmm)25.5電球の種類蛍光灯
種別40形電球の種類直管蛍光灯点灯形ラピッドスタート形定格ランプ電力(W)40電流(A)0.420管径(Φmm)32.5管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000
長さ(mm)1198質量(g)200口金G13点灯形Hfインバータ定格消費電力(W)32、45全光束(Lm)3520-4950定格寿命(時間)12000色温度(K)5000光源色3波長形昼白色電球の種類蛍光灯
ランプ外面全面に透明の熱収縮性プラスチックフィルムを密着加工した蛍光ランプです。
ランプに強い衝撃があったときや、落下した場合にガラス片が飛散しにくくなっています。
電車、食品加工、電算室、機械工場、学校などに適しています。
種類直管蛍光灯管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000電球の種類蛍光ランプ
点灯形グロースタート形定格ランプ電力(W)37管長(mm)1198適合FG-4P管径(Φmm)28定格平均寿命(時間)12000
種別32W形色昼白色点灯形Hf定格ランプ電力(W)32電球の種類蛍光灯
1本
¥2,598税込¥2,858
当日出荷
40W形昼光色 ラピッドスタート形のお得な10本セット物や商品を美しく自然に見せる3波長蛍光灯。効率・演色性ともに優れています。
平均寿命(時間)12000消費電力(W)40点灯方式ラピッドスタート形電球の種類蛍光灯
Panasonic(パナソニック)Hf蛍光灯(Hf器具専用)
Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。
また、器具(安定器)により出力を変えて(16形はランプ電力16Wまたは23W、32形はランプ電力32Wまたは45W、50形はランプ電力50Wまたは65W)使用することが可能。光色は6タイプ揃っています。
長さ(mm)1198質量(g)185口金G13点灯形Hf定格消費電力(W)32、45全光束(Lm)3310、4650定格寿命(時間)12000バルブ径(Φmm)25.5色温度(K)6700電球の種類蛍光灯
1箱(25本)
¥42,980税込¥47,278
当日出荷
グロースタータを使用する蛍光ランプです。サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など)種別20W省エネ形点灯形グロースタータ形定格ランプ電力(W)18管長(mm)580全光束(Lm)1110適合FG-1E、FG-1P電流(A)0.34管径(Φmm)28定格平均寿命(時間)8500光色昼白色